GAVE - PILOTO D.22,5MM 24V VERDE - 00356024V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
00356024V
Ref.Sonepar
491621
EAN
8430892117265
Piloto G-560 incandescente 24V verde diámetro 22,5mm es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto incandescente de color verde cuenta con una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE