GAVE - PILOTO D.5,5MM 12V.VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00316312V
Ref.Sonepar
874966
EAN
8430892165280
Piloto G-163 incandescente 12V verde es una pieza de fijación a presión, conexión por cables. Este piloto incandescente de color verde cuenta con un diámetro de fijación de 5,6mm y una tensión de empleo de 12V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además este piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE