GAVE - PILOTO D.5,5MM 24V.AMBAR - 00316324A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00316324A
Ref.Sonepar
189856
EAN
8430892114943
Piloto G-163 incandescente 24V ámbar es una pieza de fijación a presión, conexión por cables. Este piloto incandescente de color ámbar cuenta con un diámetro de fijación de 5,6mm y una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además este piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.