GAVE - PILOTO D.5,5MM 24V.VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00316324V
Ref.Sonepar
189734
EAN
8430892114967
Piloto G-163 incandescente 24V verde es una pieza de fijación a presión, conexión por cables. Este piloto incandescente de color verde cuenta con un diámetro de fijación de 5,6mm y una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además este piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE