GAVE - PILOTO D.8,6MM 220V.AMBAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003212220A
Ref.Sonepar
152159
EAN
8430892115308
Piloto G-212 220V ámbar es una pieza de fijación a presión, conexión por cables. Este piloto neón de color ámbar cuenta con un diámetro de fijación de 8,6mm y una tensión de empleo de 220V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además, este piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE