GAVE - PILOTO D.8,6MM 220V.ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003212220R
Ref.Sonepar
161621
EAN
8430892110686
Piloto G-212 220V rojo es una pieza de fijación a presión, conexión por cables. Este piloto neón de color rojo cuenta con un diámetro de fijación de 8,6mm y una tensión de empleo de 220V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además, este piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE