GAVE - PILOTO D.8,6MM 380V.VERDE FLUOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003213380F
Ref.Sonepar
163267
EAN
8430892146661
Piloto G-213 380V verde fluorescente es una pieza de fijación a presión, conexión por cables. Este piloto neón de color verde cuenta con un diámetro de fijación de 8,6mm y una tensión de empleo de 380V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además este piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE