GAVE - PILOTO FRONT.NEGR.. D.8MM 24V ALTA LUMINOSIDAD VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003260N24V
Ref.Sonepar
177988
EAN
8430892214940
Piloto frontal negro 260N diámetro 8mm 24V verde es una pieza de fijación a presión de 8mm de diámetro, conexión por cables. Este piloto frontal negro y de color verde cuenta con un ancho frontal de 1,5mm y una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además el piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE