GAVE - PILOTO FRONTAL NEGRO. D.8MM 230V ALTA LUMINOSIDAD ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003260N230R
Ref.Sonepar
116959
EAN
8430892214988
Piloto frontal negro 260N diámetro 8mm 230V rojo es una pieza de fijación a presión de 8mm de diámetro, conexión por cables. Este piloto frontal negro y de color rojo cuenta con un ancho frontal de 1,5mm y una tensión de empleo de 230V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además el piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE