GAVE - PILOTO FRONTAL NEGRO. D.8MM 24V ALTA LUMINOSIDAD AMBAR - 003260N24A

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - PILOTO FRONTAL NEGRO. D.8MM 24V ALTA LUMINOSIDAD AMBAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

003260N24A

Ref.Sonepar

175679

EAN

8430892214964

Piloto frontal negro 260N diámetro 8mm 24V ámbar es una pieza de fijación a presión de 8mm de diámetro, conexión por cables. Este piloto frontal negro y de color ámbar cuenta con un ancho frontal de 1,5mm y una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además el piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.