GAVE - PILOTO G-460 NEON 220V ROJO d.16,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003460220R
Ref.Sonepar
24235
EAN
8430892111096
Piloto G-460 neón 220V rojo diámetro 16,5mm es una pieza de fijación por tuerca de 16,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto neón de color rojo cuenta con una tensión de empleo de 220V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE