GAVE - PILOTO G-560 NEON 220V AMBAR D.22,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003560220A
Ref.Sonepar
491358
EAN
8430892117227
Piloto G-560 neón 220V ámbar diámetro 22,5mm es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto neón de color ámbar cuenta con una tensión de empleo de 220V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE