GAVE - PILOTO MULTILED D. 22,5MM 230V AMARILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003560L230A
Ref.Sonepar
101439
EAN
8430892195799
Piloto MULTI-LED fijación 22,5mm 230V amarillo es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto de color amarillo cuenta con una tensión de empleo de 230V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE