GAVE - PILOTO MULTILED D. 22,5MM 230V ROJO - 003560L230R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003560L230R
Ref.Sonepar
101440
EAN
8430892195775
Piloto MULTI-LED fijación 22,5mm 230V rojo es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto de color rojo cuenta con una tensión de empleo de 230V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente color y tensión de trabajo.