GAVE - PILOTO MULTILED D. 22,5MM 230V VERDE-ROJO - 003560L230VR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003560L230VR
Ref.Sonepar
132144
EAN
8430892228527
Piloto MULTI-LED fijación 22,5mm 230V rojo verde es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto bicolor rojo/verde cuenta con una tensión de empleo de 230V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente color y tensión de trabajo.