GAVE - PILOTO MULTILED D. 22,5MM 24V AZUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003560L24Z
Ref.Sonepar
150848
EAN
8430892199971
Piloto MULTI-LED fijación 22,5mm 24V azul es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto de color azul cuenta con una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE