GAVE - PORTAFUSIBLE 10X38 1P+N 32A.CARRIL DIN - 011211N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011211N
Ref.Sonepar
50515
EAN
8430892107709
Portafusible AKB-UTE 1P+neutro 20A es una pieza unipolar+neutro que cuenta con una intensidad de 20A. Así, el portafusible se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además esta pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE