GAVE - PORTAFUSIBLE 14X51 3P+N 50A.RAIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011223N
Ref.Sonepar
50522
EAN
8430892107723
Portafusible AKB-UTE 4P 50A es una pieza con 4 polos que cuenta con una intensidad de 50A. Así, el portafusible se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además esta pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE