GAVE - PORTAFUSIBLE 8,5X31,5 2P 20A.CARRIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011202
Ref.Sonepar
149725
EAN
8430892211109
Portafusible AKB-UTE 2P 25A es una pieza bipolar que cuenta con una intensidad de 25A. Así, el portafusible se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además esta pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE