GAVE - PORTAFUSIBLE 8,5X31,5 3P 20A.CARRIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011203
Ref.Sonepar
279631
EAN
8430892172110
Portafusibles AKB-UTE 3P 25A tamaño 00 es una pieza trifásica que cuenta con una intensidad de 25A. Así, el portafusible se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además esta pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE