GAVE - PORTAFUSIBLE AKB-UTE 1P 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011201
Ref.Sonepar
50513
EAN
8430892129923
Portafusible AKB-UTE 1P 20A es una pieza unipolar que cuenta con una intensidad de 20A. Así, el portafusible se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además esta pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE