GAVE - PROTECTOR SOBRETENSION ENCHUFABLE PV 500VDC TELESEÑALIZACION - 001PST25PVT

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - PROTECTOR SOBRETENSION ENCHUFABLE PV 500VDC TELESEÑALIZACION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

001PST25PVT

Ref.Sonepar

1286483

EAN

8430892215916

Protector de sobretensiones transitorias de corriente continua para instalaciones fotovoltaicas, Tipo II para la protección de los equipos fotovoltaicos contra tensiones elevadas transitorias de origen atmosférico, tensión de red FV 500 V DC, tensión máxima de régimen permanente 530V DC, tecnología de varistor, módulos enchufables y fácil reemplazo, protección en modo común y diferencial, indicador visual del estado del módulo y teleseñalización, corriente de descarga nominal 20kA, corriente de descarga máxima 40kA, nivel de protección Up 1,8kV, 2 módulo de ancho y montaje en carril DIN.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE