GAVE - PULSADOR ANTIVANDÁLICO LUMINOSO AZUL 24V - CONTACTO MOMENTÁNEO 1NO+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003PAL11Z
Ref.Sonepar
650168
EAN
8430892302999
Pulsador antivandálico luminoso azul 24V contacto momentáneo 1 NO+ 1NC se clasifica como un accesorio con carcasa de acero inoxidable que dispone de conexión rápida faston/soldadura de 2,8x0,5mm. Este pulsador momentáneo 1NO+1NC de color azul cuenta con una tensión de 24V DC. Así, la pieza con diámetro de fijación de 22,5mm se caracteriza por tener un índice de protección IP67 y un valor nominal de contacto de 5A. Además junto a este pulsador, la marca ofrece productos que se centran en el control, el seccionamiento y la protección eléctrica para realizar instalaciones con toda seguridad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE