GAVE - PULSADOR DE SETA GIRAR PARA DESENCLAVAR Ø40MM. 1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003SGE01
Ref.Sonepar
895264
EAN
8430892184977
Pulsador seta 1NC girar desenclavar diámetro 40 es un conjunto de pulsador seta en caja IP65. Esta pieza girar para desenclavar con 1 contacto NC dispone de un diámetro de 40mm. Así, el pulsador se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE