GAVE - RELE DE ALTERNANCIA SIMULTANEO - 004AR02

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004AR02

Ref.Sonepar

108060

EAN

8430892107426

Relé de alternancia AR02 para 2 bombas con simultaneidad. Conmuta alternativamente dos salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener las dos salidas activas al mismo tiempo mediante una segunda señal de entrada (P1+P2). Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC cos?=1. LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de conmutación 0,5 s.