GAVE - RELÉ DE SOBRE/SUBINTENSIDAD 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
002RCT-16
Ref.Sonepar
910237
EAN
8430892297219
Relé de control de corriente, tensión de alimentación de 24 a 240V AC 50/60Hz y 24V DC, reconocimiento automático del circuito (AC o DC), selección de función para control de subintensidad (L) o sobreintensidad (H), rango de corriente de 0,8 a 16A, histéresis 5%, rango de tiempo ajustable de 0,1 a 10 segundos, poder de corte 8A /250 V AC cos ?=1, leds de señalización, 1 módulo de ancho y montaje en carril DIN.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE


