GAVE - SECCIONADOR 3P NH00 160A PLETINA - 018713PC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
018713PC
Ref.Sonepar
334081
EAN
8430892200707
Seccionador carga para fusibles NH00 3P 160A pletina 60mm M8 es una pieza indicada para fusibles NH00 que dispone de una intensidad de 160A. Así, este seccionador tripolar conexión pletina 60mm y tornillo M8 se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además la pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE