GAVE - SELECTOR ESTRELLA TRIANGULO 40A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6474100
Ref.Sonepar
773463
EAN
8430892105927
Selector de levas estrella o triángulo , IP20 con carátula ?-0-? color gris 64x64 para fijación panel, 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE