GAVE - SONDA MEDIDORA PARA POZOS - 004SMP

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004SMP

Ref.Sonepar

746104

EAN

8430892257749

La sonda de medición SMP es una sonda ideal para la medición manual del nivel del agua en pozos, sondeos, depósitos y piezómetros. Cuando la sonda detecta el agua, la unidad activa la señalización visual y acústica para que el operario pueda comprobar el nivel de profundidad. Características: Sonda de doble punta de 16 mm de diámetro y 120 mm de longitud. Plomos de profundidad. Funcionamiento medidante manivela. Superficie del cable con la profundidad marcada cada 10 cm de forma indeleble. Profundidad máxima 200 m. Alimentación por batería estándar 9 VDC. Bajo consumo, interruptor ON/OFF de la placa electrónica. Señalización mediante LED y zumbador. Medición mediante lectura del marcado del cable. Conjunto con asa de transporte antideslizante. Temperatura de trabajo de -10 º a 55 ºC.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE