GE POWER CONTROLS - INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA CLASE AC - 604259

CopiarCopiar
GE POWER CONTROLS - INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA CLASE AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tipo de corriente de fuga - CA

  • Protección selectiva - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

604259

Ref.Sonepar

248852

EAN

5413656042594

Número de polos:

4

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Un producto de GE POWER CONTROLS

Descubra la serie GE POWER CONTROLS