GE POWER CONTROLS - INT.MAGNETOTÉRM.EB 60 2P 16A CURVA C 6KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
674066
Ref.Sonepar
248901
EAN
5413656740667
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
4
Un producto de GE POWER CONTROLS
Descubra la serie GE POWER CONTROLS


