GE POWER CONTROLS - INT.MAGNETOTERMICO EP 60 4P 10A CURVA C 6KA - 674028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
674028
Ref.Sonepar
248886
EAN
5413656740285
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Anchura en módulos:
2
Un producto de GE POWER CONTROLS
Descubra la serie GE POWER CONTROLS


