GE POWER CONTROLS - INT.MAGNETOTERMICO EP 60 4P 16A CURVA C 6KA - 674029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
674029
Ref.Sonepar
248887
EAN
5413656740292
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Anchura en módulos:
2


