GEF - Crimpadora prensaterminales PT191 eléctricos y solar

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
GEF - Crimpadora prensaterminales PT191 eléctricos y solar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12082

Ref.Sonepar

1225675

EAN

8436588262608

Herramienta de acero de alta calidad, reforzado con mangos acolchados para su mejor apriete. Mordazas incluidas e intercambiables. Modazas intercambiables: - Para terminales puntera hueca (1601-6) Adecuado para terminales de cable. Rangos de: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 2.5 - 4 - 6 mm2 - Para terminales MC4 (2546) Adecuado para terminales de cable. Rangos de: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 2.5 - 4 - 6 mm2 - Para terminales pre-aislados (1601-3) Adecuado para terminales de cable. Rangos de: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 2.5 - 4 - 6 mm2

Un producto de GEF

Descubra la serie GEF