GEF - Mango de torsión ajustable KK VDE 16 TORQUE con 16 accesorios - 006609

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
GEF - Mango de torsión ajustable KK VDE 16 TORQUE con 16 accesorios

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

006609

Ref.Sonepar

1224063

EAN

4013288229953

Juego con destornillador dinamométrico Kraftform Kompakt VDE con par de apriete ajustable Un porta-varillas manual Kraftform VDE ajustable, exclusivamente para varillas intercambiables VDE Un porta-puntas manual de aislamiento VDE Kraftform 817 VDE con sistema antirrodamiento Varillas intercambiables VDE (de 157 mm) con función práctica de giro superrápido, sistema antirrodamiento, así como el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser con el tamaño Herramientas probadas de manera individual en un 100 % según IEC 60900 En un bolso plegable robusto Adecuado para Wera 2go

Un producto de GEF

Descubra la serie GEF