GEF - Pinza amperimétrica G37 600A CA TRMS CAT III
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13037
Ref.Sonepar
303234
EAN
8052870674166
La nueva pinza amperimétrica G37TRMS está diseñada para medir la corriente CA hasta 600A en categoría de sobretensión CATIII 600V según IEC / EN61010-1. La pinza amperimétrica está equipada con un sensor interno para la detección de tensión de CA sin contacto por medio de la iluminación de un LED rojo. El modelo también lleva a cabo, entre otras funciones, medidas de Tensión CA y CC, Resistencia, prueba de Continuidad, Frecuencia y prueba de Diodo. La pinza tiene la función de apagado automático para preservar la vida útil de las pilas.
Un producto de GEF
Descubra la serie GEF