GEF - Pinza amperimétrica numero digital G36 1000A CA/CC temperatura
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13036
Ref.Sonepar
86040
EAN
8033100841831
Pinza amperimétrica diseñada para la medida de corriente alterna de hasta 1000A, y tensión de hasta 600V. La pinza está dotada de un amplio visualizador retro iluminado a 4000 puntos de medida con retroiluminación y barra gráfica para realizar simples lecturas también en ambientes escasamente iluminados.
Un producto de GEF
Descubra la serie GEF