GEF - Pinza amperimétrica numero digital G38 TRMS 1000A CA temperatura - 13038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13038
Ref.Sonepar
86041
EAN
8033100841848
Pinza amperimétrica diseñada para la medida de corriente alterna de hasta 1000A, y tensión de hasta 600V. La pinza está dotada de un amplio visualizador retro iluminado a 4000 puntos de medida con retroiluminación y barra gráfica analógica para volver fácil la lectura también en ambientes escasamente iluminados.
Un producto de GEF
Descubra la serie GEF