GEF - Pinza amperimétrica numero digital G39 TRMS 1000A CA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13039
Ref.Sonepar
107358
EAN
8033100841909
Pinza amperimétrica diseñada para la medida de corriente alterna de hasta 1000A, y tensión de hasta 600V. La pinza está dotada de un amplio visualizador retro iluminado a 4000 puntos de medida con retroiluminación y barra gráfica analógica para volver fácil la lectura también en ambientes escasamente iluminados. También realiza medidas de resistencia, frecuencia, capacidades y temperatura con sonda tipo K.
Un producto de GEF
Descubra la serie GEF