GEF - Prensaterminales PT192 de 0,25 a 6mm² - 12083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12083
Ref.Sonepar
1220019
EAN
8436588262615
Herramientas para crimpar de 175 mm. En óxido negro, acabado satinado, tratamiento térmico, acero de alta calidad. · Ajuste de presión para la fuerza de actuación. · La liberación de crimpado proporciona seguridad al operador. · El mango de agarre de plástico proporciona el máximo apalancamiento. · Con dispositivo de trinquete que ahorra mano de obra, operación fácil, resultado de engarce claro. · Adecuado para diversas especifi caciones de terminales tubulares 0,25 ÷ 10,0 mm². · Engarzado en forma de cuadrilátero ◊.
Un producto de GEF
Descubra la serie GEF