GEF - Prensaterminales PT194 de 0,08 a 16mm² - 12087
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12087
Ref.Sonepar
1288143
EAN
8436588262837
La crimpadora para terminales de hasta 16mm2, herramienta con dimensiones de 210mm de longitud y 556 gr. de peso. Diseñada específicamente para terminales aislados y no aislados, ofrece un engaste preciso y fiable. PT194 desarrolla una elevada fuerza de crimpado con un esfuerzo manual reducido, minimizando la fatiga del instalador en trabajos continuados. Adecuado para diversas especificaciones de terminales desde 0,08 hasta 16,0 mm². Engarzado en forma de octagonal
Un producto de GEF
Descubra la serie GEF