GEMAT - AISLADOR HEXAGONAL H70 M12 - 017H7012

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GEMAT - AISLADOR HEXAGONAL H70 M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

017H7012

Ref.Sonepar

608289

EAN

8430892294522

Aislador hexagonal en poliéster libre de halógenos de 70mm de altura y rosca M12. Par de apritete de 135 Nm. Material V0 autoextingible en color rojo RAL 3002. Temperatura de funcionamiento entre -40 y +130ºC. Resistencia al arco superior a 180s y absorción de agua menor al 3,3%.

Un producto de GEMAT

Descubra la serie GEMAT