GEMAT - SIERRA DE CORONA 41,3MM ISO 40 - 01519150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01519150
Ref.Sonepar
266365
EAN
0783310191506
Sierra de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm, M40, diámetro de agujero de 41,3 mm, fabricadas en acero extraresistente, base trasera con elevado grosor para mayor estabilidad y minimizar las vibraciones, dientes de corte con un 8% de cobalto para maximizar la dureza y minimizar el calentamiento, compatible con árbol de sierra de referencia 37156.
Un producto de GEMAT
Descubra la serie GEMAT


