GEMAT - SIERRA DE CORONA 50,8MM ISO 50 - 01519155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01519155
Ref.Sonepar
266366
EAN
0783310191551
Sierra de corona para todo tipo de material (acero, hierro forjado, latón, aluminio, fibra de vidrio, madera, plástico) hasta una profundidad de 41,3mm, M50, diámetro de agujero de 50,8 mm, fabricadas en acero extraresistente, base trasera con elevado grosor para mayor estabilidad y minimizar las vibraciones, dientes de corte con un 8% de cobalto para maximizar la dureza y minimizar el calentamiento, compatible con árbol de sierra de referencia 37156.
Un producto de GEMAT
Descubra la serie GEMAT


