GENEBRE - BOB.P/ELECTROVALVULAS 5VIAS 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4819 C24V
Ref.Sonepar
215415
EAN
8428381206583
Bobina para Electroválvula 5 vias 24VCC. Bobina en Nylon (clase de aislante F). Grado de protección = IP65 según la IEC 144 DIN 40050 EN 60529 con el conector y junta montados. Funcionamiento = 100% ED. Tolerancia en la tensión = -15 % +10%. Límite de la temperatura ambiente -5ºC a 60ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE