GENEBRE - BOBINA 8W CLASE F (155¿C) 24V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4808 A24V
Ref.Sonepar
200277
EAN
8428381040255
Bobina 30x13mm para electroválvula 8W 24VCA. Encapsulado: PA-Poliamida negra clase F (155º C). Arrollamiento: En clase H. Conexiones: Con conector EN 175301-803. Grado de protección DIN 40050 = IP65.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE