Fin de vida

GENEBRE - BOBINA 8W CLASE F (155ºC)220VCA

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - BOBINA 8W CLASE F (155ºC)220VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4808 220V

Ref.Sonepar

493722

EAN

8428381040316

Bobina 30x13mm para electroválvula 8W 220VCA. Encapsulado: PA-Poliamida negra clase F (155º C). Arrollamiento: En clase H. Conexiones: Con conector EN 175301-803. Grado de protección DIN 40050 = IP65.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE