GENEBRE - BOBINA 8W VOLTAJE C.A.:110 - 4808 110V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4808 110V
Ref.Sonepar
493721
EAN
8428381040309
Bobina 30x13mm para electroválvula 8W 110VCA. Encapsulado: PA-Poliamida negra clase F (155º C). Arrollamiento: En clase H. Conexiones: Con conector EN 175301-803. Grado de protección DIN 40050 = IP65.