GENEBRE - BOMBA CONDENSACION MINI 12L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3256 12L
Ref.Sonepar
592889
EAN
8428381281221
Bomba de condensación mini sistema compuesto de una unidad de bomba y de una unidad de detección para eVACuar los condensados en unidades de aire acondicionado, de refrigeración y en las calderas de condensación. Voltaje 230V 50/60 hz. Instalación interna. Caudales 12l/h. Temp. Ambiente 0ºC +50ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE