GENEBRE - BOYA PARA FLOTADOR DIAMETRO 160MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3887 160
Ref.Sonepar
186853
EAN
8428381258582
Boya para flotador 3/4-1-1.1/4" con un diámetro de 160mm M-8. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Conexión rosca gas. Paso total. Cierre de silicona. Presión máxima de trabajo 10kg/cm2.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE